CILINDRO ALUMINIO SIMPLE EFECTO S/A 50 TN 150 MM

Cilindros de aluminio de simple efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:886238
Rubix:799195372000
EAN:3660338396847
brand logo

Resumen técnico

Carga de trabajo segura (SWL)50000 kg
Altura de elevación430 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ALUMINIO SIMPLE EFECTO S/A 50 TN 150 MM


Cilindros ligeros para uso general. Más de un 40 % de reducción de peso en comparación con el equivalente de acero. Fabricados en aleación de aluminio de alta resistencia. Todas las piezas de aluminio están tratadas para mejorar la resistencia y prolongar la vida útil. No son aptos para aplicaciones de alto ciclo.

Información técnica


Atributos
Carga de trabajo segura (SWL)50000 kg
Altura de elevación430 mm
Carrera de cilindro150 mm
Diámetro de cilindro135 mm
Capacidad de aceite1063.23 cm³
2900,58 € Sin IVA
/ unidad
3509,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Carga de trabajo segura (SWL)

Altura de elevación

Carrera de cilindro

Diámetro de cilindro

Capacidad de aceite