Referencias

SMC:CDG5BA100TFSR-125
Rubix:799253547000
fabricante:00658302
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5BA100TFSR-125


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización con confianza en equipos para alimentos, bebidas y otros productos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite la sustitución de los sellos y favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, base, soporte trunnion
Apto para todos los diámetros de cilindro

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
492,33 € Sin IVA
/ unidad
595,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días