Referencias

SMC:CD85KF16-25-B
Rubix:799253568000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de aire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85KF16-25-B


La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros interiores de 8 mm a 25 mm con carreras estándar de 10 mm a 300 mm. Un diseño exclusivo de la empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia de la junta es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y juntas de estanqueidad reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

Cilindro ISO, doble efecto, vástago único
Tipo: no giratorio
Amortiguador: sólo parachoques de goma

Información técnica


Atributos
Peso neto214 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de aire
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
79,40 € Sin IVA
/ unidad
96,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días