CDM2RA25-50AZ

C(D)M2R-Z, cilindro neumático, doble efecto, vástago simple, montaje directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2RA25-50AZ
Rubix:799247824000
fabricante:CDM2RA25-50AZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2RA25-50AZ


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos redondos. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del interruptor automático, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La adición de un soporte transparente para el interruptor automático mejora la visibilidad del estado del interruptor, y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, la CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, por lo que es ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Montaje directo: doble efecto vástago simpleBore sizes: 20, 25, 32, & 40 (mm)Recorridos desde 25mm hasta 300mmMontajes: directo a la parte inferior o rrontVariedad de interruptores y una variedad de longitudes de cable de salida

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
92,59 € Sin IVA
/ unidad
112,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días