Referencias
Festo:DFPC-80-50-D
Rubix:799261443000
fabricante:8110815
EAN:4052568460570

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | actuador lineal |
Detalles de producto : DFPC-80-50-D
accionamiento lineal DFPC-80-50-D 8110815
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | actuador lineal |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,13 € Sin IVA
/ unidad
233,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días