CD85RAF20-160-B
C(D)85R, cilindro ISO, doble efecto, vástago simple, montaje directo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CD85RAF20-160-B
Rubix:799242512000
fabricante:CD85RAF20-160-B

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : CD85RAF20-160-B
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes de cilindro: sin rotación, montaje directo, ATEX.
Cualidades
Cilindro ISO, doble efecto, vástago simple. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Tipo: montaje directo. Amortiguación: solo tope de goma. Carreras (mm): hasta 160 (dependiendo del diámetro). Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado).
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,54 € Sin IVA
/ unidad
81,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días