C85RAF8-100

C(D)85R, Cilindro ISO, doble efecto, vástago simple, montaje directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85RAF8-100
Rubix:799253946000
fabricante:C85RAF8-100
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro iso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85RAF8-100


ISO 6432 Cilindro de cuerpo redondo. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Carreras estándar hasta 300 mm. Variantes del cilindro: No rotativo, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Cilindro ISO, doble efecto, vástago simple. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Tipo: montaje directo. Amortiguación: solo tope de goma. Carreras (mm): hasta 160 (según diámetro). Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado).

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro iso
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
40,81 € Sin IVA
/ unidad
49,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días