Referencias

SMC:CDG5EA100TFSV-250
Rubix:799253383000
fabricante:00222397
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG5EA100TFSV-250


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado (wash down) como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere limpieza intensiva. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S se puede desmontar, lo que permite el reemplazo de sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en partes metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simpleTodas las partes externas de acero inoxidableRascador especial que evita la entrada de agua en el cilindroDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100Compatibilidad con auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
675,09 € Sin IVA
/ unidad
816,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días