MY3B40TF-600

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY3B40TF-600
Rubix:798841141000
EAN:3618036287554
brand logo

Resumen técnico

Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY3B40TF-600


La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
MY3A/B, Cilindros sin vástago, Modelo básico

Información técnica


Atributos
Peso neto5580 g
Tiporodless cylinder
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro40 mm
Presión de servicio máx.10.5 bar
Materialaluminum alloy
569,52 € Sin IVA
/ unidad
689,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días