MY2H16G-200 00095554

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY2H16G-200
Rubix:752104695043
EAN:3618036297485
MY2H, Mechanical Joint Rodless Cylinder, High Precision Guide

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago con unión mecánica
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY2H16G-200 00095554


El cilindro guía de alta precisión MY2 está disponible en diámetros 16mm, 25mm y 40mm. Esta serie ha sido diseñada con una guía de eje único o doble de alta precisión para crear un cilindro compacto y de perfil bajo. El mantenimiento se ha simplificado permitiendo que el cilindro se desacople sin alterar la unidad guía ni la pieza de trabajo.
MY2H, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión

Información técnica


Atributos
Peso neto1820 g
Tipocilindro sin vástago con unión mecánica
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro16 mm
704,30 € Sin IVA
/ unidad
852,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días