MY1C25TFG-1400

MY1C, Cilindro sin vástago de unión mecánica, guía con seguidor de leva sin ajuste de carrera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1C25TFG-1400
Rubix:799243312000
fabricante:MY1C25TFG-1400
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1400 mm
Diámetro de cilindro25 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1C25TFG-1400


Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago serie MY1 proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de rodamiento adecuado para satisfacer los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Se pueden seleccionar opciones de tuberías según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de 16mm a 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago de unión mecánica con guía con seguidor de leva Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Carreras de 100mm a 2000mm según el diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1400 mm
Diámetro de cilindro25 mm
1251,54 € Sin IVA
/ unidad
1514,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días