MY1C16G-500

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1C16G-500
Rubix:799255663000
fabricante:00018876
EAN:3618036311976
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro500 mm
Diámetro de cilindro16 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1C16G-500


Para recorridos largos con tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago de junta mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de rodamiento apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro MY1 básico con una guía externa para crear una solución de ingeniería especial. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 tamaños de diámetro desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos tamaños de diámetro.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago de junta mecánica con guía de seguidor de leva Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Carreras desde 100mm hasta 2000mm dependiendo del diámetro Con uno o dos ajustadores de carrera, con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro500 mm
Diámetro de cilindro16 mm
846,35 € Sin IVA
/ unidad
1024,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días