Referencias
SMC:MY3B25TF-100
Rubix:798302102000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago con unión mecánica |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY3B25TF-100
La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
MY3A/B, Cilindros sin vástago, Modelo básico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2920 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro sin vástago con unión mecánica |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,65 € Sin IVA
/ unidad
378,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días