MY2HT40TFG-550
MY2H, Cilindro sin vástago de unión mecánica, Guía de alta precisión, sin unidad de ajuste de carrera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MY2HT40TFG-550
Rubix:799255484000
fabricante:MY2HT40TFG-550
Documentos
Detalles de producto : MY2HT40TFG-550
Diámetros (mm): 16, 25, 40. Tubería centralizada. Compatible con Autoswitch. Fácil reemplazo del cuerpo del cilindro.
Cualidades
sin unidad de ajuste de carrera. Cilindro sin vástago de unión mecánica. Tipo de guía de alta precisión. Diámetros (mm): 16, 25, 40. Tipos de rosca: M, Rc, NPT, G. Recorrido estándar máximo: 600mm. Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 550 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2147,24 € Sin IVA
/ unidad
2598,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
