MY1C50TFG-200
MY1C, Cilindro sin vástago de unión mecánica, guía con seguidor de leva sin ajuste de carrera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MY1C50TFG-200
Rubix:799237840000
fabricante:MY1C50TFG-200
Documentos
Detalles de producto : MY1C50TFG-200
Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago serie MY1 proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de rodamiento adecuado para satisfacer los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Se pueden seleccionar opciones de tuberías según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de 16mm a 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
Cualidades
sin unidad de ajuste de carrera
Cilindro sin vástago de unión mecánica con guía con seguidor de leva
Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm)
Carreras de 100mm a 2000mm según el diámetro
Con uno o dos ajustadores de carrera con o sin amortiguadores
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1546,18 € Sin IVA
/ unidad
1870,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días