CD76E32-50-B 00122051

Cilindro Serie C76

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD76E32-50-B
Rubix:751618416043
fabricante:CD76E32-50-B
EAN:3618035443852
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo; doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD76E32-50-B 00122051


Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x190x38 mm
Peso neto421 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo; doble efecto
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
75,89 € Sin IVA
/ unidad
91,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días