CDM2KB32-200AZ
C(D)M2K-Z, Cilindro neumático, Antirotación, Doble efecto, Vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDM2KB32-200AZ
Rubix:799244394000
fabricante:CDM2KB32-200AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDM2KB32-200AZ
Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección redonda. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch mejora la visibilidad del estado del interruptor y la Serie proporciona mayor flexibilidad, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, por lo que es ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Vástago no giratorio: doble efecto, vástago simple
Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm)
Carreras: desde 1 mm hasta 1000 mm
Montajes: básico, con patas, brida frontal y posterior, clevis, trunnion
Con o sin fuelle de nylon o resistente al calor en el vástago
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro de aire de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,38 € Sin IVA
/ unidad
149,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días