CDU6-60D

C(D)U, cilindro de montaje libre, carrera larga

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU6-60D
Rubix:799255747000
fabricante:CDU6-60D
EAN:3618035786041
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro60 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU6-60D


Cilindro de montaje libre Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32 Carreras hasta 100 mm Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Diámetros disponibles de 6mm a 32mm Longitudes de carrera de hasta 100mm Cualquier superficie puede utilizarse para el montaje Ahorro de espacio Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro60 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
83,81 Sin IVA
/ unidad
101,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días