CDM2B32-50SZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2B32-50SZ
Rubix:799246958000
fabricante:01130546
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2B32-50SZ


Los cilindros de acero inoxidable Series CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. Los sellos de pistón y del vástago mejorados aumentan considerablemente la vida útil de las unidades. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.

Cualidades

•Extensión por resorte o retorno por resorte
Diámetros: 20, 25, 32 y 40 *
Recorridos desde 25mm hasta 250mm
Montajes: básico, con patas, brida, muñón, horquilla
Con o sin fuelle de vástago de nylon o resistente al calor, en uno o ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto460 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
76,23 € Sin IVA
/ unidad
92,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días