DFPC-160-150-D

ACCIONAMIENTO LINEAL

Ver información técnica

Referencias

Festo:DFPC-160-150-D
Rubix:799258745000
fabricante:8133079
EAN:4052568566319
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro lineal dfpc-160-150-d
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DFPC-160-150-D


KIT DE ACCIONAMIENTO LINEAL DFPC-160-150-D

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro160 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro lineal dfpc-160-150-d
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Diámetro de escariado160 mm
Materialaluminio fundido por gravedad (tapa); aleación de aluminio mecanizada anodizada lisa (cuerpo del cilindro); acero inoxidable de alta aleación (vástago del pistón, tuerca, varilla de unión); tpe-u(pu) (rascador del vástago del pistón); nbr (juntas estáticas)
490,73 € Sin IVA
/ unidad
593,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días