ZCDUKC32TF-25D

ZC(D)UK, Cilindro de montaje libre con almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:ZCDUKC32TF-25D
Rubix:799236430000
fabricante:ZCDUKC32TF-25D
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZCDUKC32TF-25D


La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó al proporcionar un conducto de vacío en el vástago del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo del vástago. Se proporciona una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. La tubería de tapa o de vástago está disponible en el lado del vástago. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,20 Sin IVA
/ unidad
243,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días