CG1BN25-25TZ

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG1BN25-25TZ
Rubix:799247821000
fabricante:CG1BN25-25TZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG1BN25-25TZ


Series Cg1 Precision Air Cylinder tiene 8 tamaños de diámetro y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con Auto Switch.

Cualidades

•Estándar: simple efecto, vástago simple, retorno/extensión por muelle
Recorridos*: 25~200
Montajes: Básico, de pie, brida frontal o trasera, pivote frontal o trasero, horquilla
Compatible con Auto Switch con una variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de cuerpo redondo
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
44,37 € Sin IVA
/ unidad
53,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días