Referencias
IMI Norgren:RM/8025/MF/80
Rubix:799217023000
fabricante:RM/8025/MF/80

Detalles de producto : RM/8025/MF/80
Cilindro redondo
Cilindro redondo
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | rm/8025/mf/80 cilindro redondo |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 177 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | g1/8 |
| Material | acero inoxidable (austenítico); tapas extremas de aluminio anodizado; pur (amortiguador/rascador); juntas de nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,88 € Sin IVA
/ unidad
106,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
