AEVC-10-5-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-10-5-P
Rubix:798187977000
fabricante:188070
EAN:4052568076580
AEVC-10-5-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-10-5-P


Cilindro de carrera corta AEVC-10-5-P Sin posibilidad de detección Stroke=5 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=3 N, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)21x17x20 mm
Peso neto15,06 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
45,87 € Sin IVA
/ unidad
55,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días