Referencias
Festo:DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R
Rubix:799267210000
fabricante:1773755
EAN:4052568246686

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R Carrera=80 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 739,38 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,53 € Sin IVA
/ unidad
188,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días