Referencias
SMC:MY1H20-400
Rubix:799246968000
fabricante:00221070
Documentos
Detalles de producto : MY1H20-400
Con su tamaño compacto y su guía integrada, el cilindro sin vástago de la serie MY1 es la solución perfecta para recorridos largos. El cilindro sin vástago de accionamiento directo MY1 está disponible en cuatro modelos estándar, lo que permite elegir el tipo de guiado que mejor se adapte a las necesidades de sus aplicaciones en materia de carga y precisión. Si es necesario, también puede combinar el cilindro base MY1 con una guía externa para crear una solución específica. Las opciones de conexión pueden elegirse en función de las aplicaciones. MY1 está disponible en 9 diámetros que van de 16 mm a 100 mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000 mm y existe una opción de larga carrera de 5 000 mm para ciertos diámetros.
Cilindro sin vástago guiado por circulación de bolas serie my1h
Cualidades
w/o Stroke Adjustment Unit
Mechanical joint rodless cylinder with high precision guide
Bore sizes: 16, 20 (mm)
Strokes from 50mm through 1000mm depending upon bore size
With one or two stroke adjusters with or without shocks
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro my1h20-400 |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
988,67 € Sin IVA
/ unidad
1196,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días