CILINDRO ISO15552 D63 C200 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:879581
Mecaline:895890
Rubix:799082940000
fabricante:895890
EAN:3660338481918
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D63 C200 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipoiso15552
155,68 € Sin IVA
/ unidad
188,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días