DSBF-C-125-50-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-125-50-PPVA-N3-R
Rubix:799265912000
fabricante:1785014
EAN:4052568248246
DSBF-C-125-50-PPVA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-50-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-50-PPVA-N3-R Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática ajustable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto9600 g
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
707,93 Sin IVA
/ unidad
856,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días