DSNU-16-125-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-16-125-PPS-A
Rubix:798195184000
fabricante:559268
EAN:4052568097196
DSNU-16-125-PPS-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-16-125-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto144,5 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
58,25 Sin IVA
/ unidad
70,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días