Referencias
Festo:DSNU-32-300-PPV-A
Rubix:798605515000
fabricante:5249856
EAN:4052568422073



Documentos
Detalles de producto : DSNU-32-300-PPV-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 33.6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Tipo | cilindro del vástago del pistón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,40 € Sin IVA
/ unidad
110,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días