DSNU-40-50-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-40-50-P-A
Rubix:798192201000
fabricante:195992
EAN:4052568158439
DSNU-40-50-P-A Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-40-50-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto772,1 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipodsnu cilindro redondo
87,25 € Sin IVA
/ unidad
105,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días