DSBC-100-500-D3-PPVA-N3

Cilindro normalizado DSBC

Ver información técnica

Referencias

Festo:DSBC-100-500-D3-PPVA-N3
Rubix:799257002000
fabricante:8165659
EAN:4052568598112
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DSBC-100-500-D3-PPVA-N3


Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.

Cualidades

- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipofesto 8165659 standards-based cylinder
Presión de servicio máx.12 bar
Longitud31 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexióng1/2
465,17 € Sin IVA
/ unidad
562,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días