DNC-125-25-PPV-A

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DNC-125-25-PPV-A
Rubix:798191331000
fabricante:163497
EAN:4052568134914
DNC-125-25-PPV-A Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DNC-125-25-PPV-A


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto7352 g
Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
786,04 Sin IVA
/ unidad
951,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días