Referencias
SMC:CD85F25-500-B-X2018
Rubix:798869602000
fabricante:00837865

Documentos
Detalles de producto : CD85F25-500-B-X2018
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Recorridos estándar hasta 300 mm. Variantes del cilindro: sin rotación, montaje directo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, vástago simple, cilindro con extremos remachados. Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Diámetros (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Recorridos estándar hasta 300 mm. Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,74 € Sin IVA
/ unidad
118,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días