C85N25-50-XC6B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnica

Referencias

SMC:C85N25-50-XC6B
Rubix:798496570000
fabricante:C85N25-50-XC6B
brand logo

Resumen técnico

Tipomontaje: bisagra integrada
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C85N25-50-XC6B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto350 g
Tipomontaje: bisagra integrada
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
63,24 Sin IVA
/ unidad
76,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días