CP96SDB50-140C

Cilindro de tirante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96SDB50-140C
Rubix:799177941000
fabricante:CP96SDB50-140C
EAN:3618035717526
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro de aire
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro140 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96SDB50-140C


ISO 15552 Cilindro de cuerpo perfilado.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

-Menos pandeo en la varilla.
-Fácil ajuste del tornillo de amortiguación al final de la carrera.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de aire
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro140 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,19 Sin IVA
/ unidad
139,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días