DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R
Rubix:799265932000
fabricante:1785016
EAN:4052568248260
DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R Carrera=100 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto8468 g
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
728,10 € Sin IVA
/ unidad
881,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días