DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R
Rubix:799265916000
fabricante:1785013
EAN:4052568248239
DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro40 mm
Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=125 mm, Amortiguamiento=PPV: amortiguamiento neumático regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
standard cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
703,90 Sin IVA
/ unidad
851,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días