Referencias
Festo:DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R
Rubix:799057281000
fabricante:1776051
EAN:4052568247201

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R Carrera=250 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R 1776051
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3629,5 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | cilindro estándar dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,33 € Sin IVA
/ unidad
324,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días