Referencias
Festo:AEVC-63-25-A-P
Rubix:798194301000
fabricante:188283
EAN:4052568148881

Documentos
Detalles de producto : AEVC-63-25-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-63-25-A-P Sin disposición para detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=50 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 666,6 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro aevc de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,78 € Sin IVA
/ unidad
209,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días