Referencias
SMC:C85N16-160
Rubix:751605238043
fabricante:00034930
EAN:3618035494236

Resumen técnico
| Tipo | fijación: bisagra integrada |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : C85N16-160
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 185 g |
|---|---|
| Tipo | fijación: bisagra integrada |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,54 € Sin IVA
/ unidad
58,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días