DSNU-20-320-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-20-320-P-A
Rubix:798190146000
fabricante:34718
EAN:4052568068066
DSNU-20-320-P-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-20-320-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto421,6 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro320 mm
62,41 Sin IVA
/ unidad
75,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días