DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R
Rubix:799267188000
fabricante:1775267
EAN:4052568247096
DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R Carrera=320 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Conforme a la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R 1775267

Información técnica


Atributos
Peso neto3286 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipocilindro estándar dsbf
238,60 € Sin IVA
/ unidad
288,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días