DNC-50-500-PPV

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DNC-50-500-PPV
Rubix:798144821000
fabricante:163394
EAN:4052568134211
DNC-50-500-PPV Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DNC-50-500-PPV


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto4400 g
Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro500 mm
306,07 Sin IVA
/ unidad
370,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días