DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R
Rubix:799267176000
fabricante:1780913
EAN:4052568247805
DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R Carrera=250 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto3460,5 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
264,36 € Sin IVA
/ unidad
319,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días