DNC-125-80-PPV

DNC cilíndrico basado en normas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DNC-125-80-PPV
Rubix:798191343000
fabricante:163514
EAN:4052568135065
DNC-125-80-PPV Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DNC-125-80-PPV


Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable

Cualidades

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
  • Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
  • Para detección de posición

Información técnica


Atributos
Peso neto8360 g
Tipocilindro normalizado dnc
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,02 Sin IVA
/ unidad
925,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días