DSNU-20-320-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-20-320-PPV-A
Rubix:798084913000
fabricante:34720
EAN:4052568010065
DSNU-20-320-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-20-320-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)455x35x32 mm
Peso neto407 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro320 mm
Tipodsnu cilindro redondo
71,32 € Sin IVA
/ unidad
86,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días