Referencias
Festo:DSNU-16-10-PPV-A
Rubix:798514095000
fabricante:1908266
EAN:4052568108472



Documentos
Detalles de producto : DSNU-16-10-PPV-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 87,63 g |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro redondo dsnu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,60 € Sin IVA
/ unidad
69,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días