Referencias
Festo:DSBC-40-500-D3-PPVA-N3
Rubix:799257022000
fabricante:8165584
EAN:4052568597870

Detalles de producto : DSBC-40-500-D3-PPVA-N3
Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.
Cualidades
- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | festo 8165584 standards-based cylinder |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | g1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,37 € Sin IVA
/ unidad
236,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días