CP96NDB50-80CW

CP96N(D), Cilindro ISO 15552, Doble efecto, Vástago simple/doble con bloqueo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96NDB50-80CW
Rubix:799242003000
fabricante:CP96NDB50-80CW
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro con bloqueo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro80 mm

Documentos

Detalles de producto : CP96NDB50-80CW


Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes del cilindro: antirrotación, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorrido máximo 2000 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro con bloqueo
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro80 mm
678,56 Sin IVA
/ unidad
821,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días